ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用座金
バネ付丸座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
トラスコ品番
225-4420
注文コード
84893596
品番
10177121【ワケあり】
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥629
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
225-4420
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
直径(Φmm)
45
規格
Zマーク金物
注意
※スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けて下さい。