外観
ナカヒロ
ナカヒロの その他防犯用品
P-tape(銅線盗難対策 超高強力 耐切創防刃粘着テープ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000mm)
注文コード
84898067
品番
P-tape 1000mm×W50mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
切れない繊維 P-TEXを使用し、ケーブルの断線や切断による盗難被害を防止します。
用途
銅線の盗難防止や、獣害によるケーブルの断線等の防止用テープになります。
仕様
切創値(N):44.3
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
色
オレンジ