曜日別特売
NO.8015 梱包用カラー布テープ 古藤工業(Monf) 84898409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

梱包用カラー布テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色白
厚さ(mm)0.2
内容量1箱(30巻)注文コード84898409品番NO.8015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
厚さ(mm)
0.2
色
白
粘着力(N/10mm)
4.1
引張強度(N/10mm)
34
長さ(m)
25
サイズ(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする