※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
梱包用カラー布テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレープ
ピーチ
ソーダ
白
グレープ
オレンジ
厚さ(mm)
0.22
0.22
0.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
84898461
品番
NO.890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.22
色
グレープ
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
48.6
幅(mm)
50
長さ(m)
25