曜日別特売
TD-16S 六角軸鉄工ドリルセット JEFCOM(ジェフコム) 84898725

TD-16S 六角軸鉄工ドリルセット JEFCOM(ジェフコム) 84898725
TD-16S 六角軸鉄工ドリルセット JEFCOM(ジェフコム) 84898725

六角軸鉄工ドリルセットTD-16S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(16本)
注文コード
84898725
品番
TD-16S
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適
シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)
用途:鉄、アルミ、プラスチック、木材
適合電動機:ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
六角シャンクS幅:6.35mm
セット内容(16サイズ、各1本)
・3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,
4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0,8.0,10.0mm
・六角軸ドリル用ケース入

仕様
個装梱包:段ボール箱、1個口
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする