リョーガ いため鍋 24cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84906982 品番25338
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熟練職人の手でひとつひとつ丁寧に造り込まれた高品質のアルミ鋳物製です。従来品より内面はデュポン社の最高級グレード「テフロンプラチナプラス」加工で、金属ヘラ(角の丸いタイプ)が使えます。外面はダイヤモンド粒子配合のふっ素樹脂加工で汚れが簡単に落とせます。内側も外側も汚れが落としやすい。

材質本体:アルミニウム合金(底厚3.1mm)、持手:フェノール樹脂 仕様IH不可 質量(g)760 表面処理内面:テフロンプラチナプラス加工、外面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンド粒子配合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×25.0×11.6 満水容量(L)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする