SELECT100 スライサー(厚み調整機能付き)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84908382 品番DH-5700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切れ味よく使い勝手のよい調理器。新設計の歯で力を入れずにすりおろせるおろし器や切れ味のするどいステンレス刃を使ったスライサーやせん切り器。手首の負担が少なくなるよう角度をつけ持ちやすいドロップハンドルにしました。様々な調理シーンで活躍する調理器。包丁では難しいカットも簡単にできます。

材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂 質量(g)117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×9.2×1.9 アズワン品番65-1221-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84908382
2021-10-27
用途:
酢橘のスライス
医療・福祉・介護関連業

酢橘をスライスしたものを冷たいお蕎麦の上に乗せた「スダチ蕎麦」が大好きです。今までのスライサーと違って厚み調節ができるのでお店のようにできます。

対象商品:
84908382
2020-11-23
用途:
仕込み
飲食業

機械を使うまでではないようなスライスにちょうど良い。
また食材ごとに厚さを調節できるので、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする