京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
京セラの ピーラー・皮むき
セラミックななめピーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
105
注文コード
84908662
品番
CP-NA10X-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ファインセラミックス刃だから刃の摩耗が少なく、シャープな切れ味でお使いいただけます。セラミックスは食材に金気を移しません。ななめ刃でスムーズな切れ味。さびずに切れ味が長持ちします。
材質(刃)
ファインセラミックス
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー
幅(mm)
86
全長(mm)
105
色
イエロー
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.0×8.6×1.5