京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
京セラの ピーラー・皮むき
セラミックななめピーラー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84908678
品番
CP-NA10X-GR
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ファインセラミックス刃だから刃の摩耗が少なく、シャープな切れ味でお使いいただけます。セラミックスは食材に金気を移しません。ななめ刃でスムーズな切れ味。さびずに切れ味が長持ちします。
材質(刃)
ファインセラミックス
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー
幅(mm)
86
全長(mm)
105
色
グリーン
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.0×8.6×1.5