RP-SMTE32SWC 業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ Panasonic(パナソニック) 84912232

RP-SMTE32SWC 業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ Panasonic(パナソニック) 84912232 RP-SMTE32SWC 業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ Panasonic(パナソニック) 84912232 RP-SMTE32SWC 業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ Panasonic(パナソニック) 84912232 RP-SMTE32SWC 業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ Panasonic(パナソニック) 84912232

業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84912232 品番RP-SMTE32SWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長時間記録、大容量、高速記録タイプ

用途ドラレコなど 種類MLC NANDフラッシュ搭載 microSDXC / microSDHCカード 保存温度(℃)-40〜+85 メモリー容量32GB 動作温度(℃)-25〜+85 書換え回数約2000回 書込速度(MB/s)90 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS スピードクラス3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする