パッケージ・本体
サンケーキコム
サンケーキコムの 文房具
サンケーキコムの クリップ/リング
サンケーキコムの クリップ
プラカラー目玉クリップ中 透明10個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84918105
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
色
透明
奥行(mm)
31
横幅(mm)
51
縦(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応