※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 研修・学習用デスク
ナイキの 学習机・研修机
学校用デスク (JIS 上下可動式)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84919706
品番
SSDG1A-IDA
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
2号〜6号まで高さ調節可能、天板:メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄)、脚部:角パイプ粉体塗装仕上げ、フック付
トラスコ品番
212-1928
質量(kg)
8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×520〜760
有効寸法(mm)
(物入れ)565×330×98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません