1122 鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸 84920876 1122 鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸 84920876 1122 鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸 84920876 1122 鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸 84920876 1122 鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸 84920876 1122 鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸 84920876

鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84920876 品番1122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

荒研ぎ・仕上げがこれ1本でOK!!
水で濡らさずそのまま使える!
【いつまでも永く使うために:お手入れアドバイス】
ダイヤモンド面の汚れがたまって黒くなった場合は、灯油又は水につけて、ワイヤーブラシ(又は歯ブラシ)でこすってください。
きれいに汚れが落ちます。

刃長(mm)110 用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等の刃研ぎに。 仕様表面:荒目/裏面:仕上目 刃幅(mm)20
注意
※やすりを刃に対して垂直に当てないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920876
2022-11-24
用途:
鎌。ナタの刃砥ぎに
サービス業

確かに鎌、ナタの刃は砥ぎやすいしヤスリの目が細かくて良いのだが、使用回数が多いとダイヤモンドの減りが早い分長持ちがしないのが欠点です、もう1ランク荒目の方が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする