【台数限定特価品】ユニバーサルドッキングステーション USB Type-C接続 2画面出力(デュアル出力最大4K解像度) Power Delivery 最大100W給電

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84931956 品番DOCK190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB TypeCケーブル1本で複数モニター出力をはじめノートPCの各種インターフェース性能を向上
ノートPCと接続機器との取り回しが減り、フリーアドレス、テレワークなど効率よい業務を実現
Power Delivery 対応デバイスへ最大100W給電
各社ラップトップの給電に対応したパワーチップを複数付属
デュアル4K解像度
Thnderbolt3互換
インターフェースDisplayPortx2、HDMIx2、ギガビットイーサネットポートx1、オーディオ入出力x1、セキュリティロック用ロックスロットx1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする