※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポキシ配合樹脂本剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 84938412 品番 TB2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。

淡黄色透明 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 用途接着・シール全般 トラスコ品番813-0538 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.001L 危険物の性状非水溶性
注意
※別途硬化剤が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84938412
2022-12-08
用途:
ネジ部の固定

他では入荷未定の場合が多いですが、「モノタロウ」は比較的短納期で入手できるので助かります(突然入荷未定にならない事を祈ります)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする