※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
エポキシ配合樹脂本剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(700g)
注文コード
84938464
品番
TB2084E-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途
各種充填接着・金属補修
トラスコ品番
813-0532
色
無色透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.001L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※別途硬化剤が必要です。