※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
常温硬化型二液性エポキシ樹脂
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
84938473
品番
TB2086M-50ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。
硬化後約30分で実用強度に達します。
低温硬化性に優れています。
用途
各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着
トラスコ品番
813-0554
色
(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明
質量(g)
70
主成分
エポキシ樹脂
硬化時間(分)
30(25℃)
粘度(Pa・s)
(本剤)13、(硬化剤)10
危険等級
V
危険物の類別
第四類/指定可燃物
危険物の品名
第三石油類/可燃性液体類
危険物の数量
0.05L/0.05L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※ガン(別売り)、ノズル(別売り)が必要です。