曜日別特売
TB1324BA 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ スリーボンド 84938543

※メイン画像

中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(50g)
注文コード
84938543
品番
TB1324BA
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
トラスコ品番
817-9663
色
赤
使用可能温度範囲
-40~150℃
粘度(mPa・s)
600
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする