曜日別特売
T1170-01-001-L750 ドアハンドル 振り出しタイプ 丸型 T1170 UNION(ユニオン) 84956185

ドアハンドル 振り出しタイプ 丸型 T1170

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
寸法L(mm)750
寸法P(mm)575
材質/仕上ステンレス ミラー
内容量1組注文コード84956185品番T1170-01-001-L750
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質/仕上
ステンレス ミラー
寸法L(mm)
750
寸法P(mm)
575
仕様
1セット(内外)
寸法(Φmm)
27.2
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする