UNION(ユニオン)
ドアハンドル 振り出しタイプ 丸型 T1170
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
600
450
600
750
寸法P(mm)
425
275
425
575
材質/仕上
ステンレス ヘアライン
ステンレス ヘアライン
ステンレス ミラー
ステンレス ユニミストマットブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
84956210
品番
T1170-01-023-L600
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス ヘアライン
寸法L(mm)
600
寸法P(mm)
425
仕様
1セット(内外)
寸法(Φmm)
27.2
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180