1376807-2 D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959446 1376807-2 D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959446 1376807-2 D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959446 1376807-2 D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959446 1376807-2 D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959446

D3000シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数18 注文コード84959446 品番1376807-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は極数・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
極数18 種類角型 結線方法- 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)Max15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)AC/DC250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03279982
2020-11-03
用途:
工作機械の保全
ナカシマ電機 様

保全用として信号線や動力線を調達していたのですが、メーカーのモノは可動用ケーブルを採用していなかったため可動部での寿命延長を考え自社で作っています。
モーター用の動力線ならば600Vの0.75×4芯
ブレーキ付き用モーターなら300Vの0.75×6芯を使うと良い感じで仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする