MA135PW メリーナ・@kitchen まな板スクエア マルケイ(国際化工) 84961117 MA135PW メリーナ・@kitchen まな板スクエア マルケイ(国際化工) 84961117

メリーナ・@kitchen まな板スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.0×23.6×1.7 注文コード84961117 品番MA135PW
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

安心安全な日本製。安心抗菌剤「イオンピュア」を使用。ぬめり・黒ずみが付きにくく、菌の繁殖を防ぎます。芯部が板材ですので、従来のプラスチックまな板より平均10〜20%軽量。裏表がわかりやすく、食材の種類によって使い分けに便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.0×23.6×1.7 用途アート感覚のおしゃれなまな板。 材質表層部・枠部:ポリエチレン、芯部:板材 サイズM 質量(g)1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする