MA131 PMF メリーナ・アットキッチン デザートボード マルケイ(国際化工) 84961144 MA131 PMF メリーナ・アットキッチン デザートボード マルケイ(国際化工) 84961144

メリーナ・アットキッチン デザートボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84961144 品番 MA131 PMF
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安心安全な日本製。安心抗菌剤「イオンピュア」を使用。ぬめり・黒ずみが付きにくく、菌の繁殖を防ぎます。芯部が板材ですので、従来のプラスチックまな板より平均10から20%軽量。裏表がわかりやすく、食材の種類によって使い分けに便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×21.9×1.4 用途アート感覚の楽しいまな板です。 材質表層部・枠部:ポリエチレン、芯部:合板 サイズM( ポムフルール) 質量(g)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする