MA134 MAR メリーナ・@kitchen まな板オーバル マルケイ(国際化工) 84961178 MA134 MAR メリーナ・@kitchen まな板オーバル マルケイ(国際化工) 84961178

メリーナ・@kitchen まな板オーバル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84961178 品番 MA134 MAR
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お料理がますます楽しくなるキュートなイラスト入りで野菜用、お肉用など両面の使い分けにも便利。軽いからみんなの集まるテーブルにもそのまま持っていけるおしゃれなまな板です。安心抗菌剤を使用。ぬめり・黒ずみがつきにくく、菌の繁殖を防ぎます。※24時間後99%以上死滅(一般財団法人化学研究評価機構 高分子試験評価センター調べ)芯部が板材ですので、従来のプラスチックまな板より平均10〜20%軽量。また、反らずシンクに橋渡しして使えます。また、表面のエンボス加工で、食材が滑りにくくなっています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×28.1×1.8(持ち手部除く) 用途アート感覚の楽しいまな板です。 材質表層部:枠部、ポリエチレン、持ち手部:18-8ステンレス、芯部:板材 サイズL(マルシェ) 質量(g)1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする