※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
17
注文コード
84963086
品番
RCW17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
全長(mm)
223
材質
特殊合金鋼
質量(g)
210
呼び
17
仕上
クロームメッキ