WQ 地球儀 渡辺教具製作所 84964452

地球儀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84964452品番WQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
30,000

社会・文化的な色分けによる行政タイプの地球儀。このサイズで最多の概数4,000に及ぶ地名を記載。これほど詳細で読みやすさにこだわった機種は他にございません。国際的な出来事の確認、インテリアに最適な地球儀です。塩ビシート印刷ですので、シールを貼ったり、ボード用マーカーで書き込めます。

材質球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×355×320球径(Φmm)320(4000万分の1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする