※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 84972127 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒ほどで高密度の泡が垂れずに管を密閉。、ニオイを約24時間閉じ込めます。、配管接続時には滑剤の代わりに塗布することで、スムースな接続が期待できます。、最後に水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらず通水。、Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!!是非、排水管工事現場でご利用ください。
Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて経済的。是非、経済的。

仕様●内容量:300mL●使用可能回数:75の排水管に10cmの泡を使用した場合、約60回使用可能●用途:トイレ、お風呂、洗面台、キッチン、新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口にも。 アズワン品番67-3072-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする