アズワン
TEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-3081-11
67-3081-13
67-3081-14
67-3081-15
67-3081-16
67-3081-11
67-3081-12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84978059
品番
WP-06
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
アズワン品番
67-3081-11
仕様
●サイズ:R1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品