曜日別特売
RH-129-36 リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター) 85196327

リアスプロケット アルミ

(64件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚サイズ520歯数36注文コード85196327品番RH-129-36
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)

スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

歯数36サイズ520材質アルミ適合車種REBEL500(2017-2024)REBEL250(2017-2024)400X(2019-2023)GB350/S(2021-2024)
注意
※デザイン変更により、適合車種が異なります。適合車種を必ずご確認下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581166
2024-05-28
用途: スプロケット交換
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

対象商品 : 58955347
2024-07-01
用途: 二輪コンバート
サービス業

長数ノーマルで装着。
山へのツーリング等の使用で、削れて10,000kmもたない。

1が参考にしています
対象商品 : 75620345
2022-11-02
用途: オートバイパーツ
その他業種

お陰で見た目がカッコ良くなって、軽量化して走りも軽快になりました。

対象商品 : 75620345
2022-07-12
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

純正のスプロケットもいいですが、サンスタースプロケットはデザインや精度もすばらしいものです。これまで所有したバイクには迷わずサンスター製品をつけています。

対象商品 : 01679387
2021-11-09
用途: バイクの消耗品交換
運輸・通信業

'92 TZR250R に、純正スプロケットからの交換に使用しました。
重量を計測すると純正品の40%程度と非常に軽く、回転マスの低減効果が期待できると思います。
見た目もゴールドで高級感があり、満足です。

対象商品 : 01675966
2022-01-07
用途: スプロケ交換
T・Kエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

非常に軽量で仕上げもキレイです。
精度に関しても、レースで使用されているだけのことは有ります。

対象商品 : 01676623
2022-01-05
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今回使用するのが、はじめてですが
カラー、デザインがとても気にいってます。

対象商品 : 01679037
2022-02-25
用途: 消耗交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品からの交換です。
評価はもうしばらく使用してからですが交換後の見た目は最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
1が参考にしています
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする