ハウステック
ハウステックの 料理道具
ハウステックの まな板・解凍ボード
ハウステックの まな板立て
ハウステック まな板スタンド WSKMA-1G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85196589
品番
WSKMA-1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合
Q/U/Bシンク用
色
シルバー
寸法(mm)
273×55×165
材質
ステンレス
収納枚数(枚)
1
注意
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません