TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの 貼り付けウエイト
鉄製 貼付けロールウエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
仕様
一般(シルバーカラー)
注文コード
85197876
品番
RWT-605E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉛フリーで環境にも配慮し、高品質の亜鉛コーティングを施した平らな鉄製貼付けウエイトで便利なロールタイプです。
オーバーシール仕様で軍手をしたままでも簡単にシールを剥がせます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
モノタロウ
¥
3,798
¥
4,178
税込
材質
鉄
タイプ
5g刻み
セット内容
5g×1000個
厚さ(mm)
3.8
幅(mm)
20
長さ(mm)
11600
仕様
一般(シルバーカラー)
注意
※新しいホイールに使用する場合は、ホイールの表面にワックス等が付着していることがございます。
※ブレーキクリーナー等で、しっかり拭き取ってからご使用ください。
※また低温時ホイールが、かなり冷たくなっている時は少し温めて使用すると張り付きやすくなります。