TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの 貼り付けウエイト
鉄製 貼付けロールウエイト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
仕様
ブラック塗装
注文コード
85197885
品番
RWT-607C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉛フリーで環境にも配慮し、高品質の亜鉛コーティングを施した平らな鉄製貼付けウエイトで便利なロールタイプです。
オーバーシール仕様で軍手をしたままでも簡単にシールを剥がせます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
材質
鉄
タイプ
5g刻み
セット内容
5g×1000個
厚さ(mm)
3.8
幅(mm)
20
長さ(mm)
11600
仕様
ブラック塗装
注意
※新しいホイールに使用する場合は、ホイールの表面にワックス等が付着していることがございます。
※ブレーキクリーナー等で、しっかり拭き取ってからご使用ください。
※また低温時ホイールが、かなり冷たくなっている時は少し温めて使用すると張り付きやすくなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85197885
RWT-607C
65428476
-
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
モノタロウ
1ケース(5g×1000個)
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)