アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体操/トレーニング
エッグレースセット(4個セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85219673
品番
75165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
卵:75×55
全長(mm)
スプーン:160
セット内容
(殻、中身)×4、スプーン×4
材質
pp、ポリエステル
包装形態
OPP袋
質量(g)
153