USB充電式ミスト扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85237006 品番870442
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

充電式のスマートなミニファンです
ミスト効果で涼しく潤いましょう
お店での順番待ちや屋外コンサートなどに
猛暑の外出時に、熱中症対策をしていないと大変危険です。屋外での猛烈な暑さ対策として人気なのが、手持ちできる扇風機ですが、外気温が高すぎる場所で扇風機を使うと、かえって熱風をあびることとなり非常に危険です。
本品は、ハンド扇風機にミスト機能を備えたもので、ミストの気化熱効果と扇風機の風を併用できるので、肌の表面温度を下げることができます。ミストモードとファンを同時に作動させるモードで、涼しさと潤いを体感してください。
また、ミストのみのモードで使用すると、冬場に重宝する加湿器の代わりにもなります。
電源は、付属のUSBケーブルを使って充電する仕様になってます。
メインスイッチとは別に、主電源のON/OFFスイッチが付いてますので、カバンなどに入れて持ち歩いた時に、誤って作動することがありません。
使用する前に、給水ボトルを使って、本体上部にある給水口から水を補充してください。
連続使用可能時間は、最大約3時間(ファン弱の場合)です。

風量調整弱/強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5.2×21.6 質量(g)190 材質ABS樹脂、他 バッテリー18650二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 充電時間フル/約2時間30分(目安) 連続使用時間(フル充電時)ファン+ミスト時/約1時間40分 付属品USB充電ケーブル(60cm)、専用給水ボトル(16ml) モード切替OFF→ファン(弱)→ファン(強)→ミスト(連続)→ミスト(断続)+ファン(強) 羽根枚数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする