パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールブロー スクリュー冷水ポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85239465
品番
HB-6444
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
かんたん開閉スクリュー栓冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。広口で洗いやすい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×95×275
質量(g)
307
材質
本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、ふた枠:ポリプロピレン、ふたパッキン・ふた枠パッキン:シリコーンゴム
容量(L)
1.6
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた栓:100、ふた枠:100、ふたパッキン・ふた枠パッキン:180
耐冷温度(℃)
本体:-20、ふた栓:-20、ふた枠:-20、ふたパッキン・ふた枠パッキン:-20