HB-5559 スキット 野菜室・冷凍室トレー パール金属 85240707 HB-5559 スキット 野菜室・冷凍室トレー パール金属 85240707 HB-5559 スキット 野菜室・冷凍室トレー パール金属 85240707

スキット 野菜室・冷凍室トレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85240707 品番 HB-5559
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

野菜室・冷凍室をすっきり収納。積み重ねができます。

幅(mm)205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×250×150 質量(g)528 材質原料樹脂/ポリスチレン 耐荷重(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
冷蔵庫の野菜室整理
その他業種

とてもしっかりしたつくりで清潔感があるので良かった。冷蔵庫の整理だけでなくいろいろな場面で使えそうなサイズ感と質感。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする