トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85241075
品番
TR-CST003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スマートフォン用の折りたたみ式スタンドです。
スマートフォン本体に貼り付けて利用することができ、利用時には折り畳んで収納することが可能です。
特性
折り畳み可能
色
ブラック
質量(g)
10
材質
アルミニウム合金
取付方式
粘着シール
用途
スマートフォンやタブレットのスタンドとして