トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド
メタルマウスパッド アルミニウム合金製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85241276
品番
TR-MMP002-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金製のマウスパッドです。
デスク周りをオシャレに演出します。
裏面には滑り止め用ゴムが付いてます。
特性
滑り止め
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×240
厚さ(mm)
2
材質
アルミニウム合金