TR-TS003-GY 多機能タブレット・PCスタンド トライメイト 85241389 TR-TS003-GY 多機能タブレット・PCスタンド トライメイト 85241389 TR-TS003-GY 多機能タブレット・PCスタンド トライメイト 85241389

多機能タブレット・PCスタンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85241389 品番TR-TS003-GY
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンやタブレットの角度を調整するためのスタンドです。
縦置きの場合、自重で、デバイスの厚さに合わせて自動的にはさみます。
ノートパソコンやタブレット、書類などのにも縦置き収納が可能です。
厚みは約3.5cmまで対応します。

特性角度調節 グレー 質量(g)370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×130×90 収納数1台 厚さ(cm)対応:約3.5 用途ノートパソコンやタブレットの縦置き収納

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85241373
2024-05-10
用途:
会社のデスクで使用
サービス業

小型のノートパソコンを立て配置するのに使用。少々使用ずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする