1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)
StarTech.com
税込¥84,678
¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換
StarTech.com
税込¥142,780
¥129,800
記述だけではわからなかったがUSB経由で電源が必要で別にACアダプターと電源コードが必要。パッケージの画像を出していればよかったと思う。そのUSBの端子も届いた時少し曲がっていた。そのぐらいのクオリティのつもりで購入された方がいいと思います。
大変、申し訳ございませんでした。商品情報の追記を検討させていただきます。
モニターに画像がついたり消えたりして使えなかった。
さすがにこの商品安すぎますよね?
今度は2万円ぐらいのサンワサプライ製品で試したいと思います。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
すむずにできました。また機会あればよろしくお願いいたします。
分配器が必要で価格が安かったので購入しました。
今のところ安定して使えてるので満足です。
使えなかった!
PCから二つのディスプレイに出力予定で購入。
4K30Hz対応との事だが全てのディスプレイのリフレッシュレートが基本60Hzからなので使用不可になります。ご注意を!!!