センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 発光色 種類ハーフミラー(t=1mm)タイプ 注文コード85241486 品番OPX-SV27W
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥112,849
販売価格(税別)
102,590
この商品は発光色・種類など18種類から選べます 他の種類を見る

省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能

種類ハーフミラー(t=1mm)タイプ 発光色 発光面(mm)27×27 質量(g)110 入力電圧(V)DC12 消費電力(W)4.8 色温度(K)7000 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 クラス(IEC62471:2006)免除グループ 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013) 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20〜70 保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと) 耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMA 付属品クリーニングクロス 光源LED 仕様【FALUX sensing】モニタリング/フィードバック、【OPPFストロボオーバードライブ】対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする