OPX-SV18B-CBS センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 85241538

センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台発光色種類キューブビームスプリッタタイプ注文コード85241538品番OPX-SV18B-CBS
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥99,396
販売価格(税別)
90,360

省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能

種類キューブビームスプリッタタイプ発光色発光面(mm)20×20質量(g)85入力電圧(V)DC12消費電力(W)3.9LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度15%低下(100%調光、30℃環境)※代表値クラス(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMA付属品クリーニングクロスピーク波長(nm)470光源LED仕様【FALUX sensing】モニタリング/フィードバック、【OPPFストロボオーバードライブ】対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする