センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85241547 品番 OPS-S20W
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,381
販売価格(税別)
36,710

革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に

種類センシング対応PWM仕様 タイプ高輝度タイプ 発光色 消費電力(W)2.8 質量(g)40 入力電圧DC12V 色温度(K)6300 周波数(kHz)推奨使用PWM周波数:50〜150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50〜60 発光面(mm)Φ7 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20〜70 保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと) 耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013) LED寿命(時間)LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値 保護回路内部温度100℃以上で自動消灯 材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV) 光源LED 照光形状スポット形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする