種類センシング対応PWM仕様
タイプ高均一タイプ
発光色白
消費電力(W)2.8
質量(g)40
入力電圧DC12V
色温度(K)6300
周波数(kHz)推奨使用PWM周波数:50〜150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50〜60
発光面(mm)Φ7
使用周囲温度(℃)0〜40
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20〜70
保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)
耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
LED寿命(時間)LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値
保護回路内部温度100℃以上で自動消灯
材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)
光源LED
照光形状スポット形