OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
種類
センシングリング照明
発光色
青
注文コード
85242003
品番
OPR-S43-16B
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,732
販売価格(税別)
¥
46,120
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合・発光色
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
3WAY照射が可能なリング照明
用途
様々なワークの外観検査に。
種類
センシングリング照明
材質
筐体:ADC12 および PC、レンズ:PC(耐UV)およびPMMA
質量(g)
50
消費電力(W)
3.7
適合規格
EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
外径(Φmm)
43
入力電圧(V)
DC12(専用コントローラに接続してください)
発光色
青
保護等級
IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
光源
LED
ピーク波長(nm)
470
使用周囲温度(℃)
0~40
保存温湿度範囲
-20~70
耐振動
10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
LED寿命(時間)
照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
クラス
(IEC62471:2006)Risk Group 2(Moderate-Risk)
耐衝撃
10G X、Y、Z 各方向 3回
照光形状
リング形
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
35~95(結露なきこと)