画像準備中

センシングリング照明 OPRシリーズ 部品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類センシングリング照明 発光色 注文コード85242019 品番OPR-S43-16R
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,381
販売価格(税別)
36,710
この商品は種類・適合・発光色など41種類から選べます 他の種類を見る

3WAY照射が可能なリング照明

種類センシングリング照明 用途様々なワークの外観検査に。 材質筐体:ADC12 および PC、レンズ:PC(耐UV)およびPMMA 質量(g)50 消費電力(W)3.7 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 外径(Φmm)43 入力電圧(V)DC12(専用コントローラに接続してください) 発光色 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013) 光源LED ピーク波長(nm)620 使用周囲温度(℃)0〜40 保存温湿度範囲-20〜70 耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 クラス(IEC62471:2006)Exempt Group 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向 3回 照光形状リング形 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする