OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
レンズブラケット(ストレート筒鏡用)
適合
照明:OPR-S55-28□
注文コード
85242229
品番
BKT-OPR-55-TL25
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,043
販売価格(税別)
¥
9,130
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合・発光色
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
3WAY照射が可能なリング照明
種類
レンズブラケット(ストレート筒鏡用)
用途
様々なワークの外観検査に。
適合
照明:OPR-S55-28□
質量(g)
20
対応レンズ
Φ25ストレート鏡筒