旋削形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85250699 品番 NKI 95/26
参考基準価格(税別)¥32,950 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
軸径(Φmm)95 寸法d(mm)95 寸法F(mm)105 取付関係寸法(最大da)(mm)103 寸法D(mm)125 寸法C(mm)26 取付関係寸法(最小da)(mm)100 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)120 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800 参考質量(g)860 基本動定格荷重Cr(N)84700 基本静定格荷重Cor(N)177500 組合せ軸受外輪:NK105/26、内輪:IR9510526 rs(min)1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする