能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250708
品番
NKI 95/36
参考基準価格(税別)
¥38,090
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
95
寸法d(mm)
95
寸法F(mm)
105
取付関係寸法(最大da)(mm)
103
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
36
取付関係寸法(最小da)(mm)
100
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
120
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3800
参考質量(g)
1190
基本動定格荷重Cr(N)
112800
基本静定格荷重Cor(N)
257900
組合せ軸受
外輪:NK105/36、内輪:IR9510536
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方