能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ベアリング用アクセサリ
能瀬精工(JNS)の ベアリング関連商品
内輪 油穴なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
組合せ軸受
RNA 59/32
注文コード
85252415
品番
IR324027
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
組合せ軸受
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
軸径(Φmm)
32
寸法d(mm)
32
寸法F(mm)
40
取付関係寸法(最大da)(mm)
39
寸法B(mm)
27
取付関係寸法(最小da)(mm)
36
参考質量(g)
92
組合せ軸受
RNA 59/32
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方